Especificaciones
Dimensions
- Altura5 pulg.
- Longitud10.8 pulg.
- Longitud retraída8 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso1.75 lb
- Ancho3.6 pulg.
Details
- Material del cuerpoAluminio pulido
- Consumo de corriente2.0 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal20 %
- Capacidad de carga dinámica112 lb
- ECCNEAR99
- Clasificación Ip del entornoIP66
- Código de armonización8431.10.0010
- Voltaje de entrada24 V CC
- Interruptores de límiteInterno, preajustado de fábrica
- Capacidad de carga112 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- MontajeDoble horquilla
- PotenciómetroOpcional
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieLT
- Velocidad a plena carga0.5 pulg./s
- Capacidad de carga estática112 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
LT100-2-100 ACTUADOR (24VDC)
- Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
- El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
- Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
- Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature