Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z80.1-1999, ANSI Z87.1-2010
- Lente dióptrica1
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaInterior, exterior
- Estilo de marcoEnmarcado
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteInterior/Exterior
- Familia de colores de lentesInterior/Exterior
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productos2000 lectores
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoAnteojos de aumento
- Protección UVProporciona protección UV