Motion
K060994

Gates
K060994

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85522341 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 99.86 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04653148
No. Fabricante K060994
Price$46.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
K060994

Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85522341 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 99.86 in OAL, serie estándar
Artículo MI #04653148
No. Fabricante K060994
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
Price$46.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    99.86 pulg.
  • Ancho de costilla
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.807 pulg.
  • Peso
    0.57 lb

Details

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Material
    EPDM
  • Número de costillas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
K060994