Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Peso del material7 ga
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorCompletamente recubierto excepto el manguito
- Material de la cubierta exterior del revestimientoHPT
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRevestimiento completo de HPT excepto manguito
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaFelpa acrílica
- MaterialNailon
- Se cumplen otros estándaresCE
- Línea de productosHielo Ninja
- TipoResistente a cortes y perforaciones
- UPC_NO30451439690675
Descripción general
- Exterior de nailon negro calibre 15 con forro interior de felpa acrílica calibre 7
- Completamente recubierto para una máxima protección
- El recubrimiento permanece suave en temperaturas tan bajas como -58°F N9690FC
- HPT negro repele los líquidos al tiempo que proporciona un fuerte agarre en húmedo o seco
- Aplicaciones: entornos de almacenamiento en frío, pesca comercial, envasado de alimentos congelados, agricultura, construcción y manipulación de materiales N9690FCO
- Exterior de nailon naranja calibre 15 con forro interior de felpa acrílica calibre 7
- El HPT naranja repele los líquidos al tiempo que proporciona un fuerte agarre húmedo o seco
- Puntuación CE 3232; CE/EN 511 peligro de frío 02X
- Aplicaciones: agricultura, aeropuertos, entornos de almacenamiento en frío y flagmen
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación