Motion
36E132B

Drillco
36E132B

Fregadero - Ángulo de 82 °, 1 canal, Mango de 1/4 pulg. de diámetro, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04653468
No. Fabricante 36E132B
Precio22.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
36E132B

Fregadero - Ángulo de 82 °, 1 canal, Mango de 1/4 pulg. de diámetro, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04653468
No. Fabricante 36E132B
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
Precio22.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    82 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Serie
    3600E
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
36E132B 1/2 C'SINK HSS 82DEG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo