Motion
742302-5

MAKITA
742302-5

Cinturón de lijado recubierto - 60 grano, material de óxido de aluminio, 21.0000 pulg. de longitud del cinturón, 1.1250 pulg. de ancho del cinturón
Artículo MI #04653583
No. Fabricante 742302-5
Precio44.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
742302-5

Cinturón de lijado recubierto - 60 grano, material de óxido de aluminio, 21.0000 pulg. de longitud del cinturón, 1.1250 pulg. de ancho del cinturón
Artículo MI #04653583
No. Fabricante 742302-5
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
Precio44.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    21.0000 pulg.
  • Ancho de la correa
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    088381-103794
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón abrasivo
  • UPC_NO
    088381103794

Descripción general

Descripción del fabricante
742302-5 1-1/8" X 21" 60 GRANO 10/PAQUETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo