Motion
2917
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 85 mm, 115 mm OD, 22 mm de ancho, separable
Artículo MI #04653606
No. Fabricante 2917
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 85 mm, 115 mm OD, 22 mm de ancho, separable
Artículo MI #04653606
No. Fabricante 2917
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    2900
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    035373388745

Descripción general

Descripción del fabricante
2917J
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno