Motion
325B
Artículo MI #04653736
No. Fabricante 325B
Precio341.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04653736
No. Fabricante 325B
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
Precio341.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPTF pulg.
  • Longitud total
    185 mm
  • Peso de la herramienta
    2.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    17 cfm
  • Cuchillas incluidas
    No
  • Capacidad de corte Aluminio
    18 ga
  • Capacidad de corte Acero
    18 ga
  • Velocidad de corte
    6 fpm
  • Velocidad máxima
    3200 spm
  • Número de piezas
    1
  • Fuente de alimentación
    Aire
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
325B BOQUILLA DE AIRE 18 TAPA DEL MANÓMETRO 4200

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno