Motion
7215830
Pintura en espray a base de aceite - Negro, Tamaño de contenedor de 12 oz, Aceite, Exterior, Interior, Esmalte alquídico, Rango de cobertura de 10 a 12 ft2, Tiempo de secado de 90 min
Artículo MI #04653760
No. Fabricante 7215830
Precio18.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Negro, Tamaño de contenedor de 12 oz, Aceite, Exterior, Interior, Esmalte alquídico, Rango de cobertura de 10 a 12 ft2, Tiempo de secado de 90 min
Artículo MI #04653760
No. Fabricante 7215830

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    De 10 a 12 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Negro
  • Familia de colores
    Negro
  • Tiempo de secado
    90 min
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066721589
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    493 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
7215830 CON CÁMARA NEGRA

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno