Motion
45173
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño A/13 , número de secciones 1, 0.5000 pulg. de ancho superior, 0.4700 pulg. de alto, 100 pies de largo, reforzada, Super Grip Top, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #04653893
No. Fabricante 45173
Precio10.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - Tamaño A/13 , número de secciones 1, 0.5000 pulg. de ancho superior, 0.4700 pulg. de alto, 100 pies de largo, reforzada, Super Grip Top, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #04653893
No. Fabricante 45173
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
Precio10.64 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Ángulo de ranura
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diámetro mínimo de la polea
    4.11 pulg.
  • Altura total
    0.4700 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    A/13
  • Peso
    16.6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Parte superior de agarre de poliuretano
  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Marfil
  • Tipo de construcción
    Parte superior Super Grip
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    493060030M
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    A/13
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    A/13

Descripción general

Descripción del fabricante
493060030M MARFIL 85 RSGT PU A/13

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo