Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexiónT08
- Radio de esquina0.2 pulg.
- Diámetro de corte22 mm
- Profundidad de corte4.5 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiCN
- Código de boquilla de fresado completoGRÍTULO MM 22K-4.00-0.20
- Calidad del fabricanteIC528
- MaterialMetal duro
- Tipo de boquilla de fresadoRanurado de ranura
- Número de canales4
- Piezas y accesoriosLlave de sujeción (MM EGR 20-22)
- SerieMM GRIT-22K/P,28K