Motion
MLGCMB40-250-R-E

SMC CORP OF AMERICA
MLGCMB40-250-R-E

Doble varilla compacta - Una sola varilla, calibre de 40 mm, longitud de carrera de 250 mm
Artículo MI #04653925
No. Fabricante MLGCMB40-250-R-E
Precio784.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MLGCMB40-250-R-E

Doble varilla compacta - Una sola varilla, calibre de 40 mm, longitud de carrera de 250 mm
Artículo MI #04653925
No. Fabricante MLGCMB40-250-R-E
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
Precio784.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    95 mm
  • Longitud total
    486 mm
  • Ancho general
    194 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    742 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    882 N
  • Tamaño de la varilla
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/8 BSPT

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de cilindro guiado
    Varilla doble compacta
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.2 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MLGC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MLGCMB40-250-R-E MLGC, GUÍA