Motion
FLAD-3
Escalera plegable con ruedas - Material de acero al carbono, 3 escalones, tipo escalón perforado, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #04653949
No. Fabricante FLAD-3
Precio237.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera plegable con ruedas - Material de acero al carbono, 3 escalones, tipo escalón perforado, capacidad de peso de 350 lb
Artículo MI #04653949
No. Fabricante FLAD-3
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
Su precio$237.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del paso
    7 pulg.
  • Elevación escalonada
    9-5/8 pulg.
  • Profundidad del paso superior
    7.0000 pulg.
  • Altura del escalón superior
    30.2500 pulg.

Detalles

  • Ángulo de ascenso
    58 °
  • Color
    Azul
  • Tipo de escalera
    Escalera enrollable plegable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de pasos
    3
  • Estándares cumplidos
    ANSI 14.7, OSHA 1910.29
  • Tipo de paso
    Perforado
  • UPC_NO
    691215070775
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ESCALERA PLEGABLE DE 3 ESCALONES CON RUEDAS FLAD-3
  • Diseño plegable con bloqueo que ahorra espacio de almacenamiento
  • La escalera se pliega después de desbloquear el pasador de retención accionado por resorte
  • Una vez doblada la unidad, inclínela hacia atrás sobre las ruedas para facilitar su transporte
  • Los escalones perforados de 7" de profundidad proporcionan una superficie antideslizante y tienen un ángulo de ascenso de 58°
  • Capacidad: 350 lb
  • Cumple con las especificaciones ANSI 14.7 y OSHA 1910.29

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"