Motion
241360
Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04654054
No. Fabricante 241360
Precio9,709.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04654054
No. Fabricante 241360
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
Precio9,709.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    72.19 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 241..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Velocidad máxima
    2.000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012802407938

Descripción general

Descripción del fabricante
24136-BE-XL