Motion
HC6322.C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 110 mm de DI, 240 mm de DE, 50 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04654086
No. Fabricante HC6322.C3
Precio7,793.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 110 mm de DI, 240 mm de DE, 50 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04654086
No. Fabricante HC6322.C3
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
Precio7,793.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Cerámica
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    HC6322-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El HC6322.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 110 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 240 mm y ancho de 50 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    HC6322.C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802511994

Descripción general

Descripción del fabricante
HC6322-C3 COJINETES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good