Motion
CG-M6Z
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, accesorio Zerk
Artículo MI #04654095
No. Fabricante CG-M6Z
Precio22.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0, accesorio Zerk
Artículo MI #04654095
No. Fabricante CG-M6Z
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
Precio22.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Ángulo de desalineación
    23 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M6 x 1.0
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.0
  • Peso
    0.025 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    11895 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -6H-LH
  • UPC_NO
    190029021107

Descripción general

Descripción del fabricante
CG-M6Z EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H MÉTRICO CONZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno