Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola31.75 mm
- Agujero Diámetro18 mm
- Diámetro de la cabeza42 mm
- Anchura del cabezal16.25 mm
- Ángulo de desalineación21 o
- Altura total92 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM18 x 1.5
- Tamaño de la roscaM18 x 1.5
- Peso0.3 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial41303 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6H
- UPC_NO190029039959