Motion
PRM-7T
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20, autolubricante
Artículo MI #04654104
No. Fabricante PRM-7T
Precio293.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20, autolubricante
Artículo MI #04654104
No. Fabricante PRM-7T
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
Precio293.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4520 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    10 o
  • Altura total
    2.7000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    4340 Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    14049 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    PRM
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS81820
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3A
  • UPC_NO
    190029040856

Descripción general

Descripción del fabricante
PRM-7T EXTREMO DE VARILLA MACHO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle