Motion
63209DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 30.20 mm de ancho
Artículo MI #04654158
No. Fabricante 63209DDUC3
Precio256.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 30.20 mm de ancho
Artículo MI #04654158
No. Fabricante 63209DDUC3
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
Precio256.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30.20 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • En general Ancho  
    30.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63209DDUC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 40 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 30.20 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    63209DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176544675
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176544675

Descripción general

Descripción del fabricante
63209DDUC3 BOLA DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA B