Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.0000 a 6.5000 pulg.
- Tamaño del perno16 mm
- Diámetro interno50 mm
- Altura total116 mm
- Longitud total26 mm
- Ancho general2.0938 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704117
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto5210TMC
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieNP
- UPC_NO662461253786
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP