Motion
5504866
Serie ISOTURN, grado IC9025 , inserto de torneado de metal duro recubierto con TiN/Al2O3/TiCN estilo KNUX, con forma de paralelograma
Artículo MI #04654526
No. Fabricante 5504866
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC9025 , inserto de torneado de metal duro recubierto con TiN/Al2O3/TiCN estilo KNUX, con forma de paralelograma
Artículo MI #04654526
No. Fabricante 5504866
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.5 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Longitud
    19.72 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.76 mm
  • Ancho
    9.52 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    R11
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    KNUX 160405 R11
  • Estilo de plaquita
    KNUX
  • Calidad del fabricante
    IC9025
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5504866 KNUX 3331 R11 IC9025

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo