Motion
P665-2
P665-2 Cinta de tela Paño con revestimiento de vinilo de una cara
Artículo MI #04654698
No. Fabricante P665-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
P665-2 Cinta de tela Paño con revestimiento de vinilo de una cara
Artículo MI #04654698
No. Fabricante P665-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    48 pulg.
  • Grosor
    0.29 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    80 oz-in
  • Material de apoyo
    Paño recubierto de vinilo
  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +45 a +200 °F
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P665 X2 CINTA DE PLUMAS NEGRAS 161603

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo