Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1200
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total7.2 pulg.
- Longitud total7.3 pulg.
- Ancho general2.8 pulg.
- Peso de la herramienta4.2 lb
- Par de apriete600 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire4.4 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima9500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteSin trinquete
- ReversibleReversible
- SerieLlave de impacto serie 2130
- UPC_NO663023018027
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Acceso: Esta llave de impacto es ideal para cambiar neumáticos y reparar vehículos en general.
- Durabilidad: gracias a su caja de martillo de acero y a su carcasa de composite, esta llave resistirá cualquier cosa, desde caídas repetidas hasta productos químicos agresivos. Nunca te defraudará.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación