Motion
30CFO
Ventilador Schaefer que cumple con OHSA - 30 in de diámetro, accionamiento directo, aspas de aluminio, velocidad de flujo de aire de 9420 cfm, color blanco, 1/2 hp, 5.2/2.8 A, monofásico, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #04654762
No. Fabricante 30CFO
Precio681.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador Schaefer que cumple con OHSA - 30 in de diámetro, accionamiento directo, aspas de aluminio, velocidad de flujo de aire de 9420 cfm, color blanco, 1/2 hp, 5.2/2.8 A, monofásico, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #04654762
No. Fabricante 30CFO
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
Precio681.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    30 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • Amperaje
    5.2/2.8 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    717490340089
  • Flujo de aire máximo
    9420 cfm
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • UPC_NO
    717490340089
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
30CFO VENTILADOR DE CIRCULACIÓN DE 30"
  • Motores y cuchillas de accionamiento directo a juego para lograr los niveles más altos de flujo de aire, con una clasificación de hasta 12,000 CFM
  • Diseño energéticamente eficiente para ahorrar costes adicionales: consume tan solo 1.6 amperios
  • Motores de 2 y 3 velocidades sin mantenimiento para una larga vida útil
  • Diseño completamente metálico de alta resistencia para una máxima durabilidad

También puede gustarle