Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho26 pulg.
- Polea Diámetro12 pulg.
Detalles
- Tipo de caraCorona
- Número de centroXT25
- Tipo de concentradorXT
- Tipo de poleaTambor de servicio estándar
- SerieProDuty®
Descripción general
- Polea única diseñada para funcionar en aplicaciones que van desde el día a día hasta el extremo
- Reemplazo directo para aplicaciones de mina y cantera
- Fabricado con el mismo diseño de disco de extremo perfilado que las poleas de turbina de alta tensión
- Disco de extremo sólido de una pieza con un buje maquinado: esta característica de diseño evita fallos de soldadura del buje, la causa principal de averías de poleas
- El perfil cónico en los discos de extremo reduce la tensión transferida a través de los casquillos para evitar que el eje camine y el casquillo falle
- Las soldaduras por arco sumergido ayudan a garantizar la calidad y fiabilidad
- PPI ofrece el tambor ProDuty® sin cargo adicional como su polea de tambor estándar con bujes XT y conjuntos de bloqueo sin llave
- Fabricante: polea de precisión y polea intermedia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación