Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro16 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- Altura total2.5313 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción8016RS COJINETE DE BOLAS RADIAL EXTRA PEQUEÑO S
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Descripción largaEl 8016RS es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 16 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 0.5000 in, sellado simple para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8016RS
- Número de Upc del fabricante8865590324699
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloRST
- SerieFHSP
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106783176