Motion
FHSFT207-23G

PEER Bearing
FHSFT207-23G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Brida 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello RST
Artículo MI #04655084
No. Fabricante FHSFT207-23G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHSFT207-23G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Brida 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello RST
Artículo MI #04655084
No. Fabricante FHSFT207-23G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    1.6300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3438 pulg.
  • Ancho general
    3.5313 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590099351
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHS207-23G
  • Tipo de sello
    RST
  • UPC_NO
    8865590099351

Descripción general

Descripción del fabricante
88607 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo