Motion
DWDTS1-3/8

Drill America
DWDTS1-3/8

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 1-3/8 pulg., canal de 8-7/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 14-1/2 pulg.
Artículo MI #04655156
No. Fabricante DWDTS1-3/8
Precio134.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drill America
DWDTS1-3/8

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 1-3/8 pulg., canal de 8-7/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 14-1/2 pulg.
Artículo MI #04655156
No. Fabricante DWDTS1-3/8
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
Precio134.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del canal
    8-7/8 pulg.
  • Longitud total
    14-1/2 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    4MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDTS
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDTS1-3/8 BIT 1-3/8 #4 MANGO DE CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo