Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-5/16 pulg.
- Longitud del canal8-5/8 pulg.
- Longitud total14-1/4 pulg.
- Tamaño del mango cónico4MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieDWDTS
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha