Motion
DWDTS21/32

Drill America
DWDTS21/32

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 21/32 pulg., canal de 5-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 9 pulg.
Artículo MI #04655158
No. Fabricante DWDTS21/32
Precio29.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drill America
DWDTS21/32

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 21/32 pulg., canal de 5-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 9 pulg.
Artículo MI #04655158
No. Fabricante DWDTS21/32
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
Precio29.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    21/32 pulg.
  • Longitud del canal
    5-1/8 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    2MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDTS
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDTS21/32 BIT 21/32 #2 MANGO DE CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo