Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte2 pulg.
- Profundidad de corte1.72 pulg.
- Longitud del cuello5-1/5 pulg.
- Longitud total8.45 pulg.
- Diámetro del mango2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoBCM D2.00-A-W2.00-C
- Fresado de alto avance o vaciadoFresado de alto avance
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Número de plaquitas2
- Piezas y accesoriosTornillo (SR 10503750), BLD T25/S7, SW6-T
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Estilo de portaherramientasBCM