Motion
5507892
Serie ISOTURN, grado submicrón IC807 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo CNMG, con forma de diamante
Artículo MI #04655425
No. Fabricante 5507892
Precio62.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado submicrón IC807 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo CNMG, con forma de diamante
Artículo MI #04655425
No. Fabricante 5507892

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.2 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    19.05 mm
  • Longitud
    19.03 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    6.35 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    RM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    CNMG 190612
  • Estilo de plaquita
    CNMG
  • Calidad del fabricante
    IC807
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5507892 CNMG 643-MR IC807

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo