Motion
5605221
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN DROPMILL-Series IC908 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04655427
No. Fabricante 5605221
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN DROPMILL-Series IC908 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04655427
No. Fabricante 5605221
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1 pulg.
  • Ángulo incluido
    82 °
  • Longitud  
    1.76 pulg.
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor  
    0.35 pulg.
  • Ancho  
    0.98 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    CS
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    BCR D2.0-CS
  • Estilo de plaquita
    BCR
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    DROPMILL
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5605221 BCR D2.0-CS IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo