Motion
SGC221A-0515Y-5WZ

SMC
SGC221A-0515Y-5WZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 2 , posición 2
Artículo MI #04655440
No. Fabricante SGC221A-0515Y-5WZ
Precio278.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SGC221A-0515Y-5WZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 2 , posición 2
Artículo MI #04655440
No. Fabricante SGC221A-0515Y-5WZ
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
Precio278.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    15 mm
  • Altura total
    74.2 mm
  • Longitud total
    155.8 mm
  • Ancho general
    49.6 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Peso
    1.77 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    6.5 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, IP65, JIS C 0920

Descripción general

Descripción del fabricante
SGC221A-0515Y-5WZ VÁLVULA DE REFRIGERANTE, PILOTO
  • Temperatura del fluido: -5 a 60°C. Presión de funcionamiento de hasta 1.6 MPa
  • Consumo de energía 0.35W
  • Cumple con CE y RoHS
  • Tamaño del puerto: de 3/8 a 1 pulgada