Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/8 – 27 NPT
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Hexagonal17 mm
- Longitud1.98 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido18700 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 15171-1
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Presión de trabajo6000 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi