Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3750 pulg.
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Anillo exterior Ancho0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.65 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaPlástico
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInserto (estilo ER)
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Autorización internaEstándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteSólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
- Tipo de lubricaciónSólo recubierto de aceite - Sin llenado de grasa de fábrica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteERX-14 XLO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461259085
- RPM Máx.2500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lb
- Capacidad de carga estática radial1651 lb
- RelubricableSí
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloLaberinto de fieltro recortado
- SerieERX
- UPC_NO662461259085
Descripción general
- Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de arrastre extrabajo que reduce el sello laberíntico de fieltro y el dedo
- Lubricado con aceite para reducir la fricción interna
- Retén de nailon para reducir la resistencia general