Motion
FHSFT204-12G

PEER Bearing
FHSFT204-12G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello RST
Artículo MI #04655764
No. Fabricante FHSFT204-12G
Precio52.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHSFT204-12G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello RST
Artículo MI #04655764
No. Fabricante FHSFT204-12G
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
Precio52.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5313 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • En general Altura  
    1.2800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590099139
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHS204-12G
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106976189

Descripción general

Descripción del fabricante
FSGFT204-12 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo