Motion
SB22207-W33-S-DS

McGill (RRX)
SB22207-W33-S-DS

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillo esférico - 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Sello único, C0
Artículo MI #04655810
No. Fabricante SB22207-W33-S-DS
Precio1,303.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB22207-W33-S-DS

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillo esférico - 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Sello único, C0
Artículo MI #04655810
No. Fabricante SB22207-W33-S-DS
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
Precio1,303.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    726166084943
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    726166084943

Descripción general

Descripción del fabricante
SB22207-W33-S-DS BRG PAREJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo