Motion
RSC-41-1R-50FT

Diamond Chain Company
RSC-41-1R-50FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #04655845
No. Fabricante RSC-41-1R-50FT
Precio3.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
RSC-41-1R-50FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #04655845
No. Fabricante RSC-41-1R-50FT
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
Su precio$3.89/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.65 pulg.
  • Anchura interior
    3/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1500 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-1341-050
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647273683

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-41-1R-50FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo