Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.24 pulg.
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.13 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Diámetro del rodillo0.47 pulg.
- Resistencia a la tensión8500 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1243-050
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647281541
Descripción general
- Precio por pie, carrete 50ft