Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.44 pulg.
- Anchura interior5/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/8 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.31 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Resistencia a la tensión12500 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1334-100
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647284870
Descripción general
- Precio por pie, carrete 100ft