Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.86 pulg.
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.38 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1490-010
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647320875
Descripción general
- Precio por pie