Motion
RSC-50-1RNP-10FT

Diamond Chain Company
RSC-50-1RNP-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04655857
No. Fabricante RSC-50-1RNP-10FT
Precio13.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
RSC-50-1RNP-10FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04655857
No. Fabricante RSC-50-1RNP-10FT
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
Precio13.86 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.89 pulg.
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6600 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Número de catálogo del fabricante
    XSNI-1550-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    716647336111

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-50-1RNP-10FT
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo