Motion
RSC-C2060H-1R-100FT

Diamond Chain Company
RSC-C2060H-1R-100FT

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04655858
No. Fabricante RSC-C2060H-1R-100FT
Precio16.04 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
RSC-C2060H-1R-100FT

Cadena de rodillo - Serie pesada de separación doble, separación de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04655858
No. Fabricante RSC-C2060H-1R-100FT
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
Precio16.04 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.712 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena
    C2060H
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-127043-100
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • UPC_NO
    716647337156

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-C2060H-1R-100FT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo