Motion
RSC-40-3R-10FT

Diamond Chain Company
RSC-40-3R-10FT

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 40 / 1/2 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #04655860
No. Fabricante RSC-40-3R-10FT
Precio24.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
RSC-40-3R-10FT

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 40 / 1/2 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #04655860
No. Fabricante RSC-40-3R-10FT
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
Precio24.28 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    10.85 pulg.
  • Anchura interior
    5/16 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12000 lb
  • Paso transversal
    0.566 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-146603-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647345670

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-40-3R-10FT
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo