Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.44 pulg.
- Anchura interior1 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/4 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Resistencia a la tensión46000 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1194-70P
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647351947
Descripción general
- Precio por pie