Motion
13772
Bolsa para herramientas - Bolsa, 26-1/2 pulgadas de longitud, material de poliéster
Artículo MI #04656332
No. Fabricante 13772
Precio44.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa para herramientas - Bolsa, 26-1/2 pulgadas de longitud, material de poliéster
Artículo MI #04656332
No. Fabricante 13772
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
Precio44.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    26in x 22in (67cm x 56
  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    5872 Roll-Up de llave gris
  • Características y beneficios
    La bolsa enrollable para llave Arsenal® 5872 cuenta con 14 ranuras graduadas para herramientas que se adaptan a la mayoría de los juegos de llaves. Hecho de poliéster balístico 1680D resistente, este rodillo de herramientas está diseñado para un uso duradero. Los ojales niquelados permiten colgarlos cómodamente en el taller o en el lugar de trabajo. Simplemente doble, enrolle y ate para facilitar el transporte. Ideal para trabajos de taller, incluidos trabajos en madera, carpintería, automoción y mecánica. También es ideal para aficionados y proyectos de bricolaje de fin de semana.
  • Grupo y clase
    Almacenamiento de herramientas y engranajes
  • Incluye
    1 bolsa
  • Material
    Poliéster
  • Línea de productos
    Arsenal
  • Serie
    Delantales y enrollables de herramientas
  • UPC_NO
    720476137726
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
5872 LLAVE ROLL-UP, GRIS,
  • La bolsa enrollable para llave Arsenal® 5872 cuenta con 14 ranuras graduadas para herramientas que se adaptan a la mayoría de los juegos de llaves. Hecho de poliéster balístico 1680D resistente, este rodillo de herramientas está diseñado para un uso duradero. Los ojales niquelados permiten colgarlos cómodamente en el taller o en el lugar de trabajo. Simplemente doble, enrolle y ate para facilitar el transporte. Ideal para trabajos de taller, incluidos trabajos en madera, carpintería, automoción y mecánica. También es ideal para aficionados y proyectos de bricolaje de fin de semana.