Motion
5507956
Punta de broca reemplazable serie Sumocham, Estilo de plaquita: ICP, Diámetro máximo de broca: 12.7mm, Longitud: 7mm
Artículo MI #04656360
No. Fabricante 5507956
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca reemplazable serie Sumocham, Estilo de plaquita: ICP, Diámetro máximo de broca: 12.7mm, Longitud: 7mm
Artículo MI #04656360
No. Fabricante 5507956
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7 mm
  • Diámetro máximo de la broca
    12.7 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    ICP 127
  • Estilo de plaquita
    ICP
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    Sumocham

Descripción general

Descripción del fabricante
5507956 ICP 0500 IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo