Motion
24030-E1
Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04656370
No. Fabricante 24030-E1
Precio2,888.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04656370
No. Fabricante 24030-E1
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
Su precio$2,888.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    22.783 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 240..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Velocidad máxima
    2.750 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4012802313819

Descripción general

Descripción del fabricante
24030-BE-XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos