Motion
K 35X42X30
Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04656590
No. Fabricante K 35X42X30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04656590
No. Fabricante K 35X42X30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El conjunto de rodillo de aguja y caja K 35X42X30 cuenta con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm y un ancho total de 30 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de maquinaria.
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    12700 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    68000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
K 35X42X30 CAJA DE UNIDADES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo